Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher "Rostfrei", Schlitz 1,6x8,0, ELORA-545-ST IS 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545ST-IS75
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER "ROSTFREI", SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545ST-IS75
schlitz
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0545021757000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0545021757000
EAN/GTIN:
     4022989117742
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
geschmiedete Klinge
durchgehend gehärtet
ohne galvanische Oberflächenbehandlung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Edelstahl X46Cr13 / 1.4034
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
132 g
Schneide:
1,6 × 8,0 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klinge plus Griff:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Rostfrei, Edelstahl, Edelstahlschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.