Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Schlitz 1,2x8,0, ELORA-545-IS 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545-IS75
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-545-IS75
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0545021755500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0545021755500
EAN/GTIN:
     4022989107316
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter geschmiedeter Klinge
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
127 g
Schneide:
1,6 × 8,0 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klinge plus Griff:
280 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.