Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, Schlitz 1,0x5,5, mit 6-kant Klinge und Schlüsselhilfe, ELORA-539/1-IS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,0x5,5, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-539/1-IS100
WERKSTATTSCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,0x5,5, MIT GESCHMIEDETEN 6-KANT KLINGEN, ELORA-539/1-IS100
schlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0539022005600
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0539022005600
EAN/GTIN:
     4022989117186
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Ausführung:
für Schlitzschrauben
mit matt verchromter Sechskantklinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant)
durchgehend gehärtet
mit brünierter Schneide
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Klinge aus ELORA-Sonderstahl 73MoV5 / 1.2381
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Schneide:
2,0 × 12,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klinge plus Griff:
325 mm
Sechskant:
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.