Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul-Gripzange, Spannweite 0-45 mm, ELORA-512-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREITMAUL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-45MM, ELORA-512-180
BREITMAUL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 0-45MM, ELORA-512-180
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0512101803000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0512101803000
EAN/GTIN:
     4022989399667
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange

Ausführung:
zum Spannen, Biegen und Falzen von dünnen und weichen Blechen
80 mm breite, parallele Gelenkbacken
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Basisbacken gesenkgeschmiedet, Blechbacken aus C1045 gehärtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Spannweite:
0-45 mm
Länge:
180 mm | 7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Gripzange, Gripzangen, Breitmaulgripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.