Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallell-Gripzange, Spannweite 65 mm, ELORA-505-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARALLELL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 65MM, ELORA-505-100
PARALLELL-GRIPZANGE, SPANNWEITE 65MM, ELORA-505-100
mig
SCHUTZKAPPEN FÜR PARALLEL-GRIPZANGEN 505, ELORA-505K
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0505001003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0505001003000
EAN/GTIN:
     4022989051893
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange

Ausführung:
für besonders hohe Werkstücke
auch für kleinere Rundteile
Schraubzwingenfunktion
parallele Spannflächen mit Prismenaussparung
gleichbleibende Parallelität über den gesamten Spannbereich
langer Gleitbügel (100-200 mm)
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
950 g
Spannweite:
65 mm
Ausladung:
100 mm
Länge:
280 mm | 12.1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, Parallelgripzangen, Gripzange, Gripzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.