| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0469000000000 Herst.-Nr.: 0469000000000 EAN/GTIN: 4022989049982 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Aussensicherungsringe ohne Greiflöcher gerade Backen, selbstöffnend durch Doppelblattfeder verchromt, Gelenk poliert, Griff kariert ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 182 g | Länge: | 175 mm | 7 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, seegeringzange elora, Seegerringzange, Seegerringzangen, Ringzange, Ringzangen, Zange, Zangen, Aussensicherungsringzange, Aussensicherungsringzangen |
| | |
| |