Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Zangensatz, 4-teilig, ELORA-404-S4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Elektriker-Zangensatz
Elektriker-Zangensatz
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0404500401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0404500401000
EAN/GTIN:
     4022989136132
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangensatz 4 teilig

Inhalt:
470-BI 165 Flachrundzange mit Schneide
490-BI 165 Kraft-Seitenschneider
494BI Abisolierzange mit Öffnungsbegrenzung
495-BI 185 Kombinationszange

Ausführung:
4-teilig
kartonverpackt
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert

Weitere Informationen:
Inhalt:
470-BI 165 Flachrundzange mit Schneide 490-BI 165 Kraft-Seitenschneider 494BI Abisolierzange mit Öffnungsbegrenzung 495-BI 185 Kombinationszange
Gewicht:
980 g
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, Zangen, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,48*
€ 114,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,41*
€ 113,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,90*
€ 110,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,05*
€ 108,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,32*
€ 92,01
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0470001452000
ab € 18,87*
Zubehör
Elora
0470001652000
ab € 20,14*
Zubehör
Elora
0470000002000
ab € 23,86*
Zubehör
Elora
0490001452000
ab € 21,60*
Zubehör
Elora
0490001652000
ab € 24,20*
Zubehör
Elora
0490002002000
ab € 28,48*
Zubehör
Elora
0495001652000
ab € 18,26*
Zubehör
Elora
0495001852000
ab € 19,63*
Zubehör
Elora
0495002052000
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.