Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerikanische Blechschere, mit Tauchisolation, ELORA-401/2-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMERIKANISCHE SCHERE, ELORA-401/1-175
AMERIKANISCHE SCHERE, ELORA-401/1-175
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0401002001002
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0401002001002
EAN/GTIN:
     4022989117964
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Ausführung:
für lange gerade Schnitte
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC
nachstellbares, verschraubtes Gelenk
aus Werkzeugstahl, geschmiedet
mit Klemmschutz
Griff schwarz PVC-tauchisoliert

Weitere Informationen:
Gewicht:
376 g
Schneidenlänge:
45 mm
Länge:
200 mm | 8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 200 mm, Schere, Scheren, amerikanische Scheren, Handblechscheren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.