Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig, ELORA 400B-12 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400010120000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400010120000
EAN/GTIN:
     4022989048510
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 12 mm
schlagbuchstaben

Ausführung:
27-teilig
zum Einschlagen in Stahl
27 Grossbuchstaben, von A bis Z und
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
3300 g
Schrifthöhe:
12 mm
Schaftgrösse:
14×80 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 27tlg, Buchstaben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,16*
€ 90,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,67*
€ 87,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,31*
€ 84,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,67*
€ 81,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,77*
€ 69,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.