Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig, ELORA 400B-6 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400010060000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400010060000
EAN/GTIN:
     4022989048473
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 27tlg 6mm
schlagbuchstaben 6 mm

Ausführung:
27-teilig
zum Einschlagen in Stahl
27 Grossbuchstaben, von A bis Z und
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
1275 g
Schrifthöhe:
6 mm
Schaftgrösse:
9×70 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben, Buchstaben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,92*
€ 42,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,18*
€ 41,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,15*
€ 39,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,36*
€ 38,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,04*
€ 36,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,43*
€ 31,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.