Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-7 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0400000070000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000070000
EAN/GTIN:
     4022989048343
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 7mm
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
667 g
Schrifthöhe:
7 mm
Schaftgrösse:
10×75 mm
Weitere Suchbegriffe: Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,79*
€ 18,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,70*
€ 18,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,52*
€ 17,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,83*
€ 16,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,48*
€ 16,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,85*
€ 12,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.