| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0384020855100 Herst.-Nr.: 0384020855100 EAN/GTIN: 4022989497059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für Aussensicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 90° abgewinkelte Backen, selbstöffnend mit Spiralfeder brüniert, Gelenke geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 nach DIN 5254 Form B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 511 g | für Ringe von ... bis Ø: | 85-165 mm | Länge: | 310 mm | 12,5 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange a5, außen-sicherungsringzange 90°, greifring zange, Seegerringzange, Seegerringzangen, Ringzange, Ringzangen, Zange, Zangen, Aussensicherungsringzange, Aussensicherungsringzangen, tauchisoliert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |