Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopflampe, dimmbar, ELORA-334-95K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334-95K
334-95K
334-95K
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0334000951000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0334000951000
EAN/GTIN:
     4022989140306
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Ausführung:
mit einer Nylontasche
fokussierbar von homogenem, kreisrunden Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
mit bis zu 90° vertikal, rastender, schwenkbarer Linse
mit elastischem, verstellbaren Kopfband
Lampentyp High End LED
Lichtstrom von 5 – 200 Lumen
Leuchtdauer 4 – 60 Stunden
Leuchtweite 20 – 120m
Geschützt gegen Spritzwasser, IP Schutzklasse IPX4
3xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, LED, IPX4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.