Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutzprüfer, ELORA-294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FROSTSCHUTZPRÜFER, ELORA-294
FROSTSCHUTZPRÜFER, ELORA-294
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0294000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0294000000000
EAN/GTIN:
     4022989046363
Suchbegriffe:
Frostschutzprüfer
frostschutzprüfer elora
frostschutzprüfer

Ausführung:
um den Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit schnell und genau bei allen Temperaturen zu bestimmen
mit 360° drehbarem Zwillingsmesswerk
Ansaugball aus Elastomer, bleibt bei allen Temperaturen elastisch und voll funktionsfähig
hydrostatische Sperre verhindert automatisch jedes Ausfließen und Nachziehen von Luft
aus robusten technischen Kunststoffen

Weitere Informationen:
Gewicht:
168 g
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Frostschutztester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.