Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlocheisen, ELORA-286-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0286000156000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0286000156000
EAN/GTIN:
     4022989046028
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 15

Produktinformation:
Achtung:
um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden!

Ausführung:
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
Schaft rot lackiert
Vergütungsstahl
nach DIN 7200, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Durchmesser:
15 mm
Länge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen elora, Rundlocheisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.