Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlocheisen, ELORA-286-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0286000116000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0286000116000
EAN/GTIN:
     4022989045984
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 11mm

Produktinformation:
Achtung:
um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden!

Ausführung:
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
Schaft rot lackiert
Vergütungsstahl
nach DIN 7200, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen elora, Rundlocheisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.