Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clic-Schlauchschellenzange, ELORA-244-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLIC-SCHLAUCHKLEMMENZANGE, ELORA-244-C
CLIC-SCHLAUCHKLEMMENZANGE, ELORA-244-C
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0244000100000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0244000100000
EAN/GTIN:
     4022989095651
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange

Ausführung:
für CLIC-Schlauchschellen an Kraftstoffleitungen (z.B. VW, Audi, Peugeot)
lösen und schließen der Schellen durch 180° wenden der Zange
mit feststehenden Backen, 90° abgewinkelt
Spannbereich 20 mm
vernickelt, Gewerbe brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange clic, schlauchklemmenzange, Schlauchklemmenzangen, Zange, Zangen, Clic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.