Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenksteckschlüssel mit Magnet und T-Griff, ELORA-236-LMG 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL MIT MAGNET, ELORA-236-LMG 14MM
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL MIT MAGNET, ELORA-236-LMG 14MM
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0236000141000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0236000141000
EAN/GTIN:
     4022989120193
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

Ausführung:
Ausführung mit Dauermagnet und T-Griff
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
525 g
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
485 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.