| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0216100092000 Herst.-Nr.: 0216100092000 EAN/GTIN: 4022989040163 |
| |
|
| | |
| Ausführung: lange Ausführung rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff mit Aufhängeloch matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 g | l: | 125 mm | Länge: | 220 mm | d: | 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, Steckschlüssel, Quatrolit |
| | |
| |