| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0205200231000 Herst.-Nr.: 0205200231000 EAN/GTIN: 4022989036432 |
| |
|
| | |
| Ausführung: lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten gekröpft ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 325 g | Ringseite: | Zwölfkant | Kopf: | poliert | Länge: | 319 mm | h1 (max.): | 51,0 mm | h2 (max.): | 37,0 mm | t1 (max.): | 9,0 mm | t2 (max.): | 15,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel (zoll) 1/2, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel sw 5, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Whitworth, Kombinationsschlüssel |
| | |
| |