| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0205100231000 Herst.-Nr.: 0205100231000 EAN/GTIN: 4022989035992 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten gekröpft ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72 g | Ringseite: | Zwölfkant | Kopf: | poliert | Länge: | 177 mm | h1 (max.): | 30,0 mm | h2 (max.): | 21,0 mm | t1 (max.): | 5,8 mm | t2 (max.): | 10,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel (zoll) 1/2, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel sw 5, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Kombinationsschlüssel |
| | |
| |