Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form B, ELORA-205-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
sechskant
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0205000081000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0205000081000
EAN/GTIN:
     4022989035343
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten
gekröpft
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Ringseite:
Zwölfkant
Kopf:
poliert
Länge:
139 mm
h1 (max.):
20,5 mm
h2 (max.):
14,0 mm
t1 (max.):
4,7 mm
t2 (max.):
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel gekröpft 8mm, knarrenringmaulschlüssel 8mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.