Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche, ELORA 204-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE, ELORA 204-8MM
MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE, ELORA 204-8MM
zwölfkant
Skizze
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0204000101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0204000101000
EAN/GTIN:
     4022989091998
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
gleiche Schlüsselweiten, gerade Ausführung
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
hohe Drehmomentübertragung
Köpfe geschliffen
matt verchromt
mit den Adaptoren ELORA-Nr. 118-... wird der Schlüssel zu einer (Bit-) Knarre
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Länge:
160 mm
h:
20,5 mm
h2:
20,5 mm
t:
5,5 mm
t2:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gerade form, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, Knarrenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebel-Ringratsche, Knarrenmaulringschlüssel, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,66*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,63*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,86*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,85*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.