Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche, ELORA-204-R 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAULSCHLÜSSEL MIT GELENK-RINGRATSCHE, ELORA-204-R 8MM
MAULSCHLÜSSEL MIT GELENK-RINGRATSCHE, ELORA-204-R 8MM
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0204000092000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0204000092000
EAN/GTIN:
     4022989114765
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
gleiche Schlüsselweiten
Ringseite 180° schwenkbar
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5 °
hohe Drehmomentübertragung
Köpfe geschliffen
matt verchromt
mit den Adaptern ELORA-Nr. 118-... wird der Schlüssel zu einer (Bit-) Knarre
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Länge:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gelenk, knarrenringmaulschlüssel 9mm, ratschenmaulschlüssel, Knarrenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebelringratsche, Knarrenmaulringschlüssel, Kombinationsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,66*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,63*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,86*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,85*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.