Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel extra lang DIN 3113, Form A, ELORA-203-46 mm XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELORA-203-8MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELORA-203-8MM
mig
zwölfkant
Skizze
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0203000462000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0203000462000
EAN/GTIN:
     4022989146544
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
gleiche Schlüsselweiten
abgebogen
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738

Weitere Informationen:
Gewicht:
1700 g
Länge:
640 mm
h:
96,0 mm
h2:
71,0 mm
t:
17,5 mm
t2:
27,0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.