Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 50-400 mm, ELORA-176-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0176004006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176004006100
EAN/GTIN:
     4022989031314
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
6700 g
Spannweite:
50-400 mm
Spanntiefe:
400 mm
a:
5 mm
b:
25 mm
c:
48 mm
d:
30 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.