Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX®-Winkelschraubendreher, kurz, ELORA-162TX-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0162000105100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0162000105100
EAN/GTIN:
     4022989030171
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx 10

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
brüniert
Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Torx-Übereckmaß:
2,79 mm
Länge:
54 x 20 mm
Gewindedurchmesser:
M 3
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Inbusschlüssel, Torx, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.