Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX®-Winkelschraubendreher, kurz, ELORA-162TX-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0162000065100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0162000065100
EAN/GTIN:
     4022989030133
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx t6

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
brüniert
Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 g
Torx-Übereckmaß:
1,69 mm
Länge:
44,5 x 18,5 mm
Gewindedurchmesser:
M 2
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Inbusschlüssel, Torx, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.