Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greif,- Siphon- oder Connectorzange, Ersatzbacken ELORA-138-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIPHONZANGE, ELORA-138A
SIPHONZANGE, ELORA-138A
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0138000000001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0138000000001
EAN/GTIN:
     4022989131298
Suchbegriffe:
Ersatzschonbacken
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange

Artikelhinweis:
1 Paar Schonbacken für 138-A

Ausführung:
zum Lösen und Anziehen von Rohrschraubverbindungen mit runden Überwurfmuttern ab Ø 25 mm
zum Lösen und Anziehen von Schraubsteckern (z.B. Canon-Connectoren)
gesenkgeschmiedet, mit aufgelegtem Gelenk, 4-fach verstellbar
mit verschraubten Kunststoffschonbacken
Backenbreite 10 mm
verchromt, mit PVC-tauchisolierten Griffen
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Länge:
240 mm
Spannweite:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Syphongreifzange, Syphonzange, connectorzange elora, connectorzange, Siphonzangen, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.