Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz-Rohrzange, Spannweite 75 mm, ELORA 136-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0136003155100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0136003155100
EAN/GTIN:
     4022989026129
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange

Ausführung:
leichte und schnelle Verstellmöglichkeit durch Gewinderolle
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
985 g
max. Ø:
74 mm | 3 Zoll
Länge:
315 mm | 12 Zoll
Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange, Blitzrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.