Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, Spannweite 54 mm, ELORA-60-18MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0060000182000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0060000182000
EAN/GTIN:
     4022989012542
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel

Ausführung:
mit präziser, gut ablesbarer Voreinstell-Skala in mm-Teilung
Rolle mit Rechtsgang
Maulstellung 15°
polierter Kopf, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach ISO 6787

Weitere Informationen:
Gewicht:
2140 g
Spannweite:
54 mm
Länge:
450 mm | 18 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.