Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, Spannweite 27 mm, ELORA-60-8MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0060000082000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0060000082000
EAN/GTIN:
     4022989012467
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel

Ausführung:
mit präziser, gut ablesbarer Voreinstell-Skala in mm-Teilung
Rolle mit Rechtsgang
Maulstellung 15°
polierter Kopf, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach ISO 6787

Weitere Informationen:
Gewicht:
269 g
Spannweite:
27 mm
Länge:
8 Zoll | 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.