Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, Spannweite 13 mm, ELORA-60-4MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
ROLLGABELSCHLÜSSEL, SPANNWEITE 13MM, ELORA-60-4MB
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0060000042000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0060000042000
EAN/GTIN:
     4022989012412
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel

Ausführung:
mit präziser, gut ablesbarer Voreinstell-Skala in mm-Teilung
Rolle mit Rechtsgang
Maulstellung 15°
polierter Kopf, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach ISO 6787

Weitere Informationen:
Gewicht:
57 g
Spannweite:
13 mm
Länge:
110 mm | 4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.