Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Zangensatz, 3-teilig, ELORA-MS-23


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VDE-ZANGENSATZ, 3-teilig MODUL ELORA-MS-23
VDE-ZANGENSATZ, 3-teilig MODUL ELORA-MS-23
logo
1000v
gs
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000523001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000523001000
EAN/GTIN:
     4022989734116
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
VDE-Zangen
960-185 VDE-Kombinationszange
930-205 VDE-Flachrundzange
950-160 VDE-Universal-Seitenschneider

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
VDE-Zangen 960-185 VDE-Kombinationszange 930-205 VDE-Flachrundzange 950-160 VDE-Universal-Seitenschneider
Gewicht:
802 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Zange, Zangen, Zangenset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,90*
€ 127,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,55*
€ 125,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,05*
€ 121,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,39*
€ 118,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,60*
€ 101,86
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
€ 632,23*
Zubehör
Elora
1210000016000
€ 632,78*
Zubehör
Elora
1210000026000
€ 630,03*
Zubehör
Elora
1220000006000
€ 721,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.