Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI AX3200 Smart Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-R32/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     R32/E
EAN/GTIN:
     0790069466151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Erleben Sie WLAN wie nie zuvor mit dem EAGLE PRO AI AX3200 Smart Router. Durch die Kombination der neuesten Wi-Fi 6-Technologie mit KI bietet der EAGLE PRO AI AX3200 Smart Router eine unglaubliche Wi-Fi-Abdeckung und -Geschwindigkeit, die ständig optimiert und verbessert wird. Er bietet kombinierte Dualband-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3200 Mbit/s mit den neuesten Wi-Fi 6-Technologien wie 1024 QAM, MU-MIMO und OFDMA. AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten WLAN-Kanal, während AI Traffic Optimizer Ihre kritischste Internetnutzung für ein optimales Online-Erlebnis und Stabilität priorisiert. AI Parental Control gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, und AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk, sendet Empfehlungen und Berichte. WLAN-Bandbreiten: 800Mbit/s + 2402 Mbit/s Frequenzen: 2.4GHz und 5GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPA3, WPS (PBC/PIN) / Ja / Ja / Ja Antennen/-typ: 4x extern, fest LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100/1000BASE-T / 1x 10/100/1000BASE-T PC-Schnittstelle & Betriebssystem: k.A. USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
true
UMTS:
false
LTE:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
false
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, dsl router, d-link, wireless ax, wi-fi 6, 802.11ax, router, AX3200, dual-band, mu-mimo, ofdma, gigabit, firewall, qos, alexa, google assistant, wpa3, mesh wifi, 1024 QAM, ai, parental control, smart router, R32, dlink, router mit kindersicherung, dfs
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
R32/B
€ 300,02*
Zubehör
D-Link
R15
€ 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.