Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-R15
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     R15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Erleben Sie WLAN wie nie zuvor mit dem EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router. Durch die Kombination der neuesten Wi-Fi 6-Technologie mit KI bietet der EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router eine unglaubliche Wi-Fi-Abdeckung und -Geschwindigkeit, die ständig optimiert und verbessert wird. Er bietet kombinierte Dualband-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1500 Mbit/s und bietet eine WLAN-Abdeckung von bis zu 230 m² mit den neuesten Wi-Fi 6-Technologien wie 1024 QAM, MU-MIMO und OFDMA. AI Wi-Fi Optimiser verbindet Sie kontinuierlich mit dem besten WLAN-Kanal, während AI Traffic Optimizer Ihre kritischste Internetnutzung für ein optimales Online-Erlebnis und Stabilität priorisiert. AI Parental Control gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder, und AI Assistant kümmert sich um Ihr Netzwerk, sendet Empfehlungen und Berichte. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s + 1201 Mbit/s Frequenzen: 2.4GHz und 5GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPA3, WPS (PBC/PIN) / Ja / Ja / Ja Antennen/-typ: 4x extern, fest LAN- / WAN-Port(s): 3x 10/100/1000BASE-T / 1x 10/100/1000BASE-T PC-Schnittstelle & Betriebssystem: k.A. USB- / SD-Port(s): Nein / Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, d-link, wireless ax, wi-fi 6, 802.11ax, router, ax1500, dual-band, mu-mimo, ofdma, gigabit, firewall, qos, alexa, google assistant, wpa3, mesh wifi, 1024 QAM, ai, parental control, smart router, r15, dlink, router mit kindersicherung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.