|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DWR-960 Herst.-Nr.: DWR-960 EAN/GTIN: 0790069460111 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem D-Link AC1200 4G LTE Multi-WAN Router DWR-960 können Sie mit mehreren Geräten auf Ihre schnelle 4G LTE-Datenverbindung zugreifen und diese gemeinsam nutzen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Daten übertragen und Medien streamen. Setzen Sie einfach Ihre SIM-Karte ein, um Ihr 4G LTE-Internetverbindung per Wireless AC WLAN auf 2 Frequenzen gleichzeitig oder über den Gigabit Ethernet Port zugänglich zu machen. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s und 866Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 800/900/1800/2600MHz, UMTS-Band 900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x2 externe (LTE) LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000 MBit LAN und 1x 10/100/1000 MBit WAN/LAN Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): - Design: Tischgehäuse Weitere Informationen:  |  | Ethernet: | true | Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: | 1 | Frequenzband: | 2,4 GHz und 5 GHz | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 a/c | Firewall: | true | Montageart: | Tischgerät | ISDN: | false | xDSL: | false | UMTS: | false | LTE: | true | Analog: | false | USB: | false | Leerchassis: | false | VPN: | true | Protokoll: | IPv4 und IPv6 | Anzahl der WAN-Ports: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, dsl router, d-link, dlink, dwr-960, dwr960, 4g, lte router, 4G wi-fi, ac1200, 4g ethernet router, mobile ethernet router, ausfallsicheres internet, 4G sim frei, Dlink 4G, 4g wifi router, 4g modem router, 4g mifi, router 4g sim, bester 4g router, 4g wireless |
|  |  |
| |