Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4G LTE Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-921/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-921/E
EAN/GTIN:
     0790069382246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Mit dem D-Link 4G LTE Router DWR-921 können Sie Ihre mobile 4G LTE- oder 3G-Breitbandverbindung nutzen und freigeben. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie Daten übertragen, Medieninhalte streamen und Kurzmitteilungen (SMS) versenden. Legen Sie einfach Ihre SIM-Karte ein, und geben Sie Ihre 4G LTE- oder 3G-Internetverbindung über ein sicheres Wireless N Netzwerk mit 300Mbit/s oder einen der vier Fast Ethernet Anschlüsse frei. Der 4G LTE-Router DWR-921 wurde speziell für unterbrechungsfreie Internetverbindungen entwickelt. Dank der Unterstützung für 4G und 3G kann der Router automatisch auf eine 3G-Verbindung umschalten, wenn die Signalstärke des LTE-Signals abfällt. Darüber hinaus wird durch die zusätzliche Fast Ethernet WAN-Port Option eine ausfallsichere Verbindung gewährleistet, wenn Ihre festnetzgebundene oder Ihre mobile Internetverbindung ausfällt. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz, UMTS-Band 900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x extern 4G/3G abnehmbar, 2x intern (2.4GHz) LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100Mbit/s / 1x 10/100Mbit/s und eingebautes 4G/3G-Modem, USIM-Steckplatz, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s, UMTS-Band Leistungsklasse 3 PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b
Firewall:
false
Montageart:
sonstige
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
true
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
false
Protokoll:
IPv4
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, 4 port wlan router, 4G, LTE, 3G, UMTS, 150Mbit/s, HSPA+, GSM, GPRS, USIM, Wireless N 300, WPS, Fast Ethernet, WAN-Port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,87*
€ 459,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,45*
€ 443,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.