Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified AC2600 Wave2 Dualband Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-8620AP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-8620AP
EAN/GTIN:
     0790069441219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Wireless AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified Access Point DWL-8620AP bietet höchste Bandbreite und Flexibilität für anspruchsvolle WLAN-Netzwerke, die alle Vorteile von Wireless AC Wave 2 nutzen. D-Link Unified Access Points können alleine oder zusammen über einem D-Link Wireless Controller zentral verwaltet werden. So ergänzen sich kabelgebundene und drahtlose Komponenten beim kontinuierlichen Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 1733 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x4 Integriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 32
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
47 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1733 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point, Wireless AC, 5Ghz, Wave 2, AC2600, UL2043, PoE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 339,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,40*
€ 400,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
€ 46,04*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,24*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 241,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,44*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
€ 2.522,33*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
€ 1.076,88*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
€ 1.788,88*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
€ 198,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.