Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified AC1300 Wave2 Dualband Smart Antenna Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-6620APS
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6620APS
EAN/GTIN:
     0790069436819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Wireless AC1300 Wave 2 Unified Access Point DWL-6620APS ist ideal für mittlere bis große Installationen in Unternehmen und auch für stark frequentierte öffentliche Bereiche, da er für höheren Durchsatz und Flexibilität im WLAN sorgt. Durch die eingebaute D-Link Smart Antenna Technik und den zusätzlichen Gigabit LAN-Port wird hervorragende Abdeckung und Stabilität für alle verbundenen Clients bereitgestellt. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x Dualband intern, Smart-Antennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
55.45 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
867 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, 5Ghz, PoE, Smart Antenna, Gigabit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 11,97*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,08*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,44*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 61,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.