Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-X2810
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-X2810
EAN/GTIN:
     0790069456923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Nuclias Connect AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band PoE Access Point bringt Wi-Fi der nächsten Generation in KMUs und Unternehmen. Mit Hochgeschwindigkeits-802.11ax-Wi-Fi und 2,5G-Ethernet bietet er blitzschnellen Zugriff auf bandbreitenintensive Anwendungen. WLAN-Standard: 802.11b/g/n /ac/ax Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1800 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x interne PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
28 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Farbe:
weiß
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, d-link, dlink, dapx2810, wireless, drahtlos, wi-fi 6, 802.11ax, ax1800, dual-band, gigabit, 5ghz, poe, radius, wds, bridge, client, mu-mimo, wpa3, 2.5g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.