Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Material Mix, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Palma, 19 cm Durchmesser, 17 cm hoch, 4 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-64616
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64616
EAN/GTIN:
     4002477646169
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Material Mix - das sind charaktervolle Looks beliebter Natur-Materialien, die jetzt auf der beliebten Zylinderform 828 einen neuen Platz gefunden haben. Ob Juta (grobes Kaffeesack-Leinen), Palma (handgemachtes Flechtwerk) oder Legno (naturbelassenes Holz): Dank der feinen Rillen-Oberfläche kommen die Dekore wie echt daher.


- Keramik Blumentopf in charaktervollem Look beliebter Natur-Materialien

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
19,00 cm
Breite außen:
19,00 cm
Höhe außen:
17,00 cm
Gewicht:
1,35 kg
Durchmesser:
19,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
3,95 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.