Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Lagom, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Elna, 18,6 cm Durchmesser, 17,2 cm hoch, 6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63399
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63399
EAN/GTIN:
     4002477633992
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Wir mögen es harmonisch und entspannt, also darf Lagom nicht fehlen. Der Übertopf mit dem skandinavischen Namen bringt, wörtlich übersetzt "genau das Richtige" in den Wohnraum. Ganz gleich in welcher Farbe: Die besondere Oberflächenstruktur von Lagom schimmert im natürlichen Licht und unterstreicht den Entspannungsmoment, wenn man auf den Blumentopf mit der Lieblingspflanze schaut.


- Blumentopf aus Keramik mit Relief - ergänzt dein entspanntes Wohnambiente im skandischen Stil: Lagom ist schwedisch und bedeutet "genau richtig".

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
18,60 cm
Breite außen:
18,60 cm
Höhe außen:
17,20 cm
Gewicht:
1,32 kg
Durchmesser:
18,60 cm
Grundfarbe:
Gelb
Volumen:
6,00 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.