Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich TRADITION, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Meadow Glaze, 15,1 cm Durchmesser, 13,5 cm hoch, 1,6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63017
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63017
EAN/GTIN:
     4002477630175
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Im modernen Urban Jungle wird es mit dunklen Tönen und starken Farbkontrasten auf besondere Weise bunt: Die Keramik Blumentöpfe der Serie Tradition mit ihrem einzigartigen Glasur Effekt passen wunderbar ins elegante Wohnambiente, in dem dunkle Farben dominieren. Exotische Zimmerpflanzen, die auch blühen dürfen, setzen farbliche Akzente und sorgen für ein besonderes Flair.


- Eleganter Keramik Blumentopf mit handwerklich anmutendem Glasur-Effekt

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
15,10 cm
Breite außen:
15,10 cm
Höhe außen:
13,50 cm
Gewicht:
0,56 kg
Durchmesser:
15,10 cm
Grundfarbe:
Grün
Form:
Rund
Volumen:
1,62 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.