Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Bördy XL, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Bördy XL, Green, 8,32 cm Breite, 4,66 cm Tiefe, 29 cm hoch, 0,6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-58738
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58738
EAN/GTIN:
     4002477587387
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
übertopf grün
scheurich übertopf

Bördy ist der liebenswerte Bewässerungshelfer aus UV-beständigem, durchscheinenden Kunststoff. Als Wasser-Reservoir versorgt er Pflanzen im Garten, auf Terrasse und Balkon sowie im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Bei Frost sollte Bördy lieber nach drinnen umziehen. Je nach Größe, Standort und Durst der Pflanze für bis zu 11 Tage. Das findet auch die Stiftung Warentest wirklich "GUT" (1,6)!


- TESTSIEGER bei Stiftung Warentest: Dein Wasserspeicher zur zusätzlichen Bewässerung von Pflanzen im Wohn- und Gartenbereich

- Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen

- Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt. Der Wasserspeicher ist nicht frostfest, bitte hole ihn bei Temperaturen unter 0 Grad ins Warme

- Versorgt deine Pflanze je nach Größe und Standort bis zu 11 Tage

Weitere Informationen:
Länge außen:
8,32 cm
Breite außen:
4,66 cm
Höhe außen:
29,00 cm
Gewicht:
0,21 kg
Durchmesser:
8,30 cm
Grundfarbe:
Grün
Form:
Konisch
Volumen:
0,62 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.