Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Orchid stick, Orchideenstab aus Kunststoff, Farbe: Transparent/clear, 11,5 cm Breite, 4 cm Tiefe, 60 cm hoch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-48195
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     48195
EAN/GTIN:
     4002477481951
Suchbegriffe:
Orchideenstab
Übertopf
scheurich übertopf

Der 60 cm lange transparente Orchideenstab von Scheurich ist mit zwei Halterungen ausgestattet, die mit den dekorativen Verzierungen am oberen Stabende korrespondieren. In vier attraktiven Farben erhältlich, ist er auf die beliebtesten Orchideen-Arten abgestimmt.


- Orchideenstab aus hochwertigem, leicht transparentem Kunststoff - stützt die Blütenstände deiner Orchideen sicher und zuverlässig

- Elegant und praktisch: den Orchideenstab neben dem Blütenstand vorsichtig in die Orchideenerde stecken. Anschließend Blütenstände in die geschwungenen Halterungen einhängen

- Ideal für Schmetterlingsorchideen (Phaleanopsis) und andere Orchideen mit üppigen Blütenständen

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt

Weitere Informationen:
Länge außen:
11,50 cm
Breite außen:
4,00 cm
Höhe außen:
60,00 cm
Gewicht:
0,03 kg
Grundfarbe:
Transparent
Form:
Konisch
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.