| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4114 9230 Herst.-Nr.: 4114 9230 EAN/GTIN: 4040674156401 |
| |
|
| | |
| MATADOR Steckschlüssel-Satz 12,5 mm (1/2") In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette.Kein Klappern 23-teilig Metrische Abmessungen Inhalt: 4061 Umschaltknarre 4064 Gleitgriff 300 mm 4065 Verlängerungen 125 und 250 mm 4068 Kardangelenk 4075 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, matador knarrenkasten, Steckschlüsselkasten, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Knarre, metrisch, Sechskant, 6-kant |
| | |
| |