| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4078 0100 Herst.-Nr.: 4078 0100 EAN/GTIN: 4040674137318 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz, Innensechskant, metrisch
Für Innensechskantschrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl In Standardlänge (62 mm) oder extra lang für tiefliegende Verschraubungen (100 mm) Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 Mit griffiger Kreuzrändelung MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 7422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, Hex, Hexagon, metrisch, 10 mm |
| | |
| |