| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-2155 0001 Herst.-Nr.: 2155 0001 EAN/GTIN: 4040674216532 |
| |
|
| | |
| Die MATADOR SMARTY-Box + Alle wichtigen Steckschlüssel und Schraubendreher-Bits in einem Satz + Kompaktmaß, nur 145 x 95 mm, passt in jedes Fach, sogar in den Schreibtisch + Profi-Bithalter mit magnetischer und mechanischer Verriegelung + Mit MATADOR Multiknarre 2063 mit Metallgriff und 72 Zähnen für kleinen Schwenkwinkel + Mit extra langen Schraubendreher-Klingen (75 mm) und 30 Standardbits aus S2-Material (25 mm) mit Farbleitsystem zur schnelleren Identifikation Inhalt: + 2063 Multiknarre + 2065 Verlängerung 50 mm + 2084 Adapter 6,3 (1/4) - 6,3 (1/4) Bit + 7026 Bits Schlitz 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm - 4 - 6 x 75 mm + 7027 Bits Kreuzschlitz PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 x 25 mm, PH 1 - PH 2 x 75 mm + 7027 Bits Pozidriv PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 x 25 mm + 7028 Bits Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm + 7028 Bits Innen-Torx mit Stift T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 25 mm, T25 - T30 x 75 mm + 4085 Bohrmaschinenadapter
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Die perfekte Werkzeugbox für Haushalt, Hobby, Möbelmontage, Kfz, Boot etc. - deckt 90% aller Schraubfälle ab | Detailinformation 3: | Mit MATADOR Multiknarre: Feinverzahnte Knarre + Schnelldreh-Schraubendreher + T-Griff in einem Werkzeug, aus Vollmetall, keine Verschleißteile. | Detailinformation 4: | Inklusive der wichtigsten Steckschlüsseleinsätze und umfangreichen Bit-Sortiment mit Farbsystem in kurz und lang aus hochfestem S2-Material, verchromt, Profi-Bithalter mit magnetischer und mechanischer Verriegelung | Detailinformation 5: | Kompaktmaß 145 x 95mm, passt in jedes Fach, Werkzeuge in schüttelfreier Weichschaumeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, Steckschlüsselkasten, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, Knarre, Bit-Schlüssel:SMARTY-Box |
| | |
| |