| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0762 9251 Herst.-Nr.: 0762 9251 EAN/GTIN: 4040674221956 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Sortiment XL Sortiment mit 25 leistungsstarken Spiralbohrern in stabiler Stahlblechkassette Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900N/mm² Festigkeit, Alu etc. Rechtsschneidend Ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 Inhalt: 0762 Spiralbohrer Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Sortiment mit 25 leistungsstarken Spiralbohrern in stabiler Stahlblechkassette | Detailinformation 2: | Rechtsschneidend, Ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, Spiralwinkel: 20-30°, Ø-Toleranz: h8 | Detailinformation 3: | Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Alu etc. | Detailinformation 4: | DIN 338 | Detailinformation 5: | DIN 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |